曜日別特売

ベジック ステンレス製ガラス蓋付片手鍋

ベジック ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ベジック ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ベジック ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

丈夫で扱いやすい。オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800887HB-651114
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800896HB-651216
1,800
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
20800905HB-651318
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 家庭料理
その他業種

早くに発送頂き有難うございました。
思っていたのより一回り大きかったのですが、むしろ便利で良かったです。
またお世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする