パール金属
ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800914
HB-6514
20
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800930
HB-6515
22
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください