パール金属
マーブルアルマイト IH対応行平鍋
アルマイト加工で外面を保護!内面はキズや汚れに強いマーブル加工。軽くて熱伝導が抜群!ゆでる・煮るなど万能です。ちょっとした煮込み料理などに最適です。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
呼び寸法(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800300
HB-6542
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください