パール金属
セレットクック アルミ両手鍋
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質
本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理
アルマイト加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801185
HB-6435
315×215×160
20
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20801194
HB-6436
330×230×165
22
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20801210
HB-6437
355×255×180
24
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください