パール金属
セレットクック アルミケットル
軽くて使い勝手がよい。 ちょっとした際、お湯を沸かすときに便利です。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)
(蓋なし)110
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×215
適合容量(L)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800160
HB-6438
2.4
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800169
HB-6439
3
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください