パール金属
セレットクック アルミケットル
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)
(蓋なし)110
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×175×215
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800178
HB-6440
4
2.7
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800187
HB-6441
5.3
1.6
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください