パール金属
メガサイズ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付浅型大型鍋
一度にたっぷり作れるメガサイズ!大人数の調理にぴったりな大型鍋です。ふっ素加工でお手入れも簡単。一気に作りたいカレーや煮込み料理にも最適です。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×310×135
呼び寸法(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800494
HB-6673
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください