曜日別特売

留点温度計 300mm

留点温度計 300mm - アズワン
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
最小目盛(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20909387-0~500.54-4613-01
14,700
14,600
16,060(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909396-0~1000.54-4613-02
12,200
12,100
13,310(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909414-0~2000.54-4613-04
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909405-0~1500.54-4613-03
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20909430-0~36014-4613-05
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする