ヒートラベル 不可逆性 10点表示

ヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロンヒートラベル 不可逆性 10点表示 - ミクロン

貼っておくだけで表面温度を記録
接近しにくい箇所の測定が可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など

寸法(mm)55×18表示10点表示内容量1箱(10枚)
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2082305010R-40(レンジ)40-42-44-46-49-54-60-62-65-713-8771-01
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082305910R-49(レンジ)49-54-60-65-71-77-82-88-93-993-8771-02
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2082306810R-77(レンジ)77-82-88-93-99-104-110-116-121-1273-8771-03
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2082307710R-104(レンジ)104-110-116-121-127-132-138-143-149-1543-8771-04
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2082308610R-132(レンジ)132-138-143-149-154-160-166-171-177-1823-8771-05
5,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2082309510R-160(レンジ)160-166-171-177-182-188-193-199-204-2103-8771-06
5,100
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2082310410R-188(レンジ)188-193-199-204-210-216-224-232-241-2493-8771-07
5,100
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする