曜日別特売

軽量!丈夫なアルミ

軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ軽量!丈夫なアルミ - ベストコ

軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802357LD-359約315×215×160約50420
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
20802366LD-360約330×230×165約56022
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
20802375LD-361約355×255×180約60424
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする