曜日別特売

軽量!アルミ鍋

軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ軽量!アルミ鍋 - ベストコ

軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802427LD-366約270×150×135約25014
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
20802436LD-367約315×175×140約29016
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
20802445LD-368約335×195×160約34618
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
20802454LD-369約355×215×175約42220
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする