ベストコ
軽量!アルミ鍋
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802470
LD-370
約325×215×175
約491
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
20802479
LD-371
約345×235×180
約555
22
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
20802488
LD-372
約365×255×195
約659
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
20802497
LD-373
約330×185×115
約290
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください