曜日別特売

軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋

軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋 - ベストコ

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
外面は腐食しにくいアルマイト加工
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802506LD-374約285×155×125約28014
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
20802515LD-375約305×175×135約33516
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
20802524LD-376約340×185×150約41218
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする