ベストコ
軽量!こびりつきにくいふっ素樹脂加工アルミ鍋
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
外面は腐食しにくいアルマイト加工
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
約310×215×160
質量(g)
約495
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802540
LD-377
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください