曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】

エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 - アソー

ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
内ネジ
外ネジ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20975835BM-9011R-L1ハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975844BM-9011R-L2ハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975860BM-9011R-L3ハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975869BM-9011R-L4ハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975878BM-9011R-R2ハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975887BM-9011R-R3ハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975896BM-9011R-R4ハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975905BM-9022R-L1ハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975914BM-9022R-L2ハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975930BM-9022R-L3ハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975939BM-9022R-L4ハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975948BM-9022R-R2ハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975957BM-9022R-R3ハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975966BM-9022R-R4ハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20975975BM-9033R-L1ハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20975984BM-9033R-L2ハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976000BM-9033R-L3ハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976009BM-9033R-L4ハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976018BM-9033R-R2ハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976027BM-9033R-R3ハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976036BM-9033R-R4ハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする