曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】

エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
内ネジ
外ネジ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20976289BM-9011R-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976298BM-9011R-L1-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976307BM-9011R-L2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976316BM-9011R-L3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976325BM-9011R-L4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976334BM-9011R-R2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976350BM-9011R-R3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976359BM-9011R-R4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20976368BM-9022R-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976377BM-9022R-L1-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976386BM-9022R-L2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976395BM-9022R-L3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976404BM-9022R-L4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976420BM-9022R-R2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976429BM-9022R-R3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976438BM-9022R-R4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
20976447BM-9033R-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976456BM-9033R-L1-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976465BM-9033R-L2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976474BM-9033R-L3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976490BM-9033R-L4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
20976499BM-9033R-R2-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976508BM-9033R-R3-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
20976517BM-9033R-R4-ADC-BKハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする