| 21151106 | M8A-C6L-1-SS | インチ:3.33、ミリ:84.6 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:8mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:8mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.25、オリフィス/ミリ:6.4、Cv:2.02、XT:0.73 | | | |
| 21151115 | M8A-C6L-10-SS | インチ:3.33、ミリ:84.6 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:8mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:8mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.25、オリフィス/ミリ:6.4、Cv:2.02、XT:0.73 | | | |
| 21151124 | M8A-C6L-1/3-SS | インチ:3.33、ミリ:84.6 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:8mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:8mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.25、オリフィス/ミリ:6.4、Cv:2.02、XT:0.73 | | | |
| 21151140 | M6A-C4L-5-SS | インチ:2.43、ミリ:61.7 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:6mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:6mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151149 | M6A-C4L-10-SS | インチ:2.43、ミリ:61.7 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:6mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:6mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151158 | M10Z-C6L-1/3-T-SS | インチ:3.35、ミリ:85.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:10mm CPI(TM)TM) コンプレッション、(出口)ポート2:10mm CPI(TM)TM) コンプレッション | オリフィス/インチ:0.312、オリフィス/ミリ:7.9、Cv:2.16、XT:0.75 | | | |
| 21151167 | M10A-C6L-1-SS | インチ:3.35、ミリ:85.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:10mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:10mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.312、オリフィス/ミリ:7.9、Cv:2.16、XT:0.75 | | | |
| 21151176 | M10A-C6L-1/3-SS | インチ:3.35、ミリ:85.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:10mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:10mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.312、オリフィス/ミリ:7.9、Cv:2.16、XT:0.75 | | | |
| 21151185 | M10A-C6L-1/3-EPR-SS | インチ:3.35、ミリ:85.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:10mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:10mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.312、オリフィス/ミリ:7.9、Cv:2.16、XT:0.75 | | | |
| 21151194 | M10A-C6L-1/3-BN-SS | インチ:3.35、ミリ:85.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:10mm A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:10mm A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.312、オリフィス/ミリ:7.9、Cv:2.16、XT:0.75 | | | |
| 21151210 | 8A-C6L-1-SS | インチ:3.55、ミリ:90.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:1/2” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:1/2” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151219 | 8A-C6L-1/3-SS | インチ:3.55、ミリ:90.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:1/2” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:1/2” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151228 | 8A-C6L-1/3-EPR-SS | インチ:3.55、ミリ:90.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:1/2” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:1/2” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151237 | 6Q-C6L-1-EPR-SS | インチ:2.75、ミリ:69.9 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” UltraSeal、(出口)ポート2:3/8” UltraSeal | オリフィス/インチ:0.25、オリフィス/ミリ:6.4、Cv:2.02、XT:0.73 | | | |
| 21151246 | 6M-C6L-75-SS | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151255 | 6M-C6L-25-SS | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151264 | 6M-C6L-1-SS | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151280 | 6M-C6L-10-SS | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151289 | 6M-C6L-1/3-SS | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151298 | 6M-C6L-1/3-B-C3 | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151307 | 6M-C6L-1/3-B | インチ:2.96、ミリ:75.2 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” おねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” おねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151316 | 6KF-C6L-5-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー、(出口)ポート2:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151325 | 6KF-C6L-25-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー、(出口)ポート2:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151334 | 6KF-C6L-1-T-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー、(出口)ポート2:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151350 | 6KF-C6L-1-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー、(出口)ポート2:3/8” めねじ BSP/ISO テーパー | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151359 | 6F-C6L-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151368 | 6F-C6L-B | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151377 | 6F-C6L-5-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151386 | 6F-C6L-5-B | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151395 | 6F-C6L-50-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151404 | 6F-C6L-1-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151420 | 6F-C6L-1/3-SS | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151429 | 6F-C6L-1/3-B | インチ:3.03、ミリ:77 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” めねじ NPT、(出口)ポート2:3/8” めねじ NPT | オリフィス/インチ:0.359、オリフィス/ミリ:9.1、Cv:2.26、XT:0.77 | | | |
| 21151438 | 6A-C6L-5-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151447 | 6A-C6L-1-T-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151456 | 6A-C6L-1-SS-C3 | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151465 | 6A-C6L-1-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151474 | 6A-C6L-1-HC | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151490 | 6A-C6L-1-BN-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151499 | 6A-C6L-10-BN-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151508 | 6A-C6L-1/3-T-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151517 | 6A-C6L-1/3-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151526 | 6A-C6L-1/3-NE-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151535 | 6A-C6L-1/3-KZ-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151544 | 6A-C6L-1/3-BN-SS | インチ:3.27、ミリ:83.1 | インチ:1、ミリ:25.4 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.281、オリフィス/ミリ:7.1、Cv:2.09、XT:0.74 | | | |
| 21151560 | 6A-C4L-1-BN-SS | インチ:2.55、ミリ:64.8 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151569 | 6A-C4L-1/3-SS | インチ:2.55、ミリ:64.8 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:3/8” A-LOKR コンプレッション、(出口)ポート2:3/8” A-LOKR コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151578 | 4Z-C4L-1-T-SS | インチ:2.42、ミリ:61.5 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:1/4” CPI(TM) コンプレッション、(出口)ポート2:1/4” CPI(TM) コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151587 | 4Z-C4L-1/3-SS-C | インチ:2.42、ミリ:61.5 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:1/4” CPI(TM) コンプレッション、(出口)ポート2:1/4” CPI(TM) コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |
| 21151596 | 4Z-C4L-1/3-NE-SS | インチ:2.42、ミリ:61.5 | インチ:0.75、ミリ:19.1 | (入口)ポート1:1/4” CPI(TM) コンプレッション、(出口)ポート2:1/4” CPI(TM) コンプレッション | オリフィス/インチ:0.187、オリフィス/ミリ:4.7、Cv:0.75、XT:0.53 | | | |