ベストコ
グロッシー IH対応ホーローなんでもポット ガラス蓋付き
料理から保存まで一台で何役もこなすホーローIHなんでもポット
色移りがしにくいホーロー製
そのまま食卓に出してもOK
材質
本体:ほうろう用鋼版、取っ手:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、表面加工/ほうろう
寸法(mm)
約260×160×145
色
レッド
質量(g)
約913
容量(L)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21228578
NQ-0121
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください