曜日別特売

19-0ロイヤルセカンド和鍋

19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド和鍋 - フジノス

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質NSSC180(新日鐵住金ステンレス社)板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
満水容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173528SHD302.330300×1358
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
23173537SHD332.733330×15010.5
19,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
23173546SHD363.136360×16514
20,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
23173555SHD393.439390×17517
25,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
23173564SHD42442420×18521
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
23173580SHD454.545450×20027
33,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする