19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋

19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋 - フジノス19-0ロイヤルセカンド天ぷら鍋 - フジノス

軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ
材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。
従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)
ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)

用途
100V/200V対応
ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本体のみ、蓋は別途販売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173485SPD30230300×956
23,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
23173494SPD332.333330×1007.5
24,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
23173510SPD362.636360×1059
26,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
23173519SPD392.939390×12012
29,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする