曜日別特売

グラファイト ミニグリラー

グラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdinグラファイト ミニグリラー - Aladdin

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。
わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。

用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。質量(kg)3.2グリーン消費電力(W)750出力2段階(450/750W)電源AC100V(50/60Hz)プレートグリルプレート安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ電源コード(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782636CAG-MG7A(G)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする