耐刃耐突ベスト

耐刃耐突ベスト - TRUSCO耐刃耐突ベスト - TRUSCO

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。
従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。
メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。
柔らかい生地でフィット感を高めました。
別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。

用途警備用、護身用に。材質ポリエチレン繊維タイプアウター着丈(cm)55胴回り(cm)100~140内容量1着
注意
※ベストにインナーパッド(BRV-PAD)は付属しておりません。別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992347BRV-Y388-6840イエロー
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992356BRV-OR388-6839オレンジ
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする