トランクカーゴ フラット天板仕様

トランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 - TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途
防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
全12種類を絞り込む
容量(L)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25258575ODCF-20392×294×357309×217×28922オリーブドラブ
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25258609ODCF-30400×390×357304×306×29330オリーブドラブ
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25258636ODCF-50600×390×357504×306×29350オリーブドラブ(OD)
6,160
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
25258670ODCF-70780×390×357680×305×29270オリーブドラブ(OD)
8,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25258584BLKCF-20392×294×357309×217×28922ブラック
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25258618BLKCF-30400×390×357304×306×29330ブラック
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25258645BLKCF-50600×390×357504×306×29350ブラック
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25258679BLKCF-70780×390×357680×305×29270ブラック
8,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25258600GYCF-20392×294×357309×217×28922グレー
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25258627GYCF-30400×390×357304×306×29330グレー
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25258654GYCF-50600×390×357504×306×29350グレー
6,160
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25258688GYCF-70780×390×357680×305×29270グレー
8,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする