トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 - TRUSCO

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172内容量1台
注意
※フタのみの販売はしておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288910ODCFL-30--20オリーブドラブ(OD)
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279837ODCFL-50594×384×240504×305×17230オリーブドラブ(OD)
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288937ODCFL-70780×390×240692×305×17240オリーブドラブ(OD)
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25288919BLKCFL-30--20ブラック
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279846BLKCFL-50600×390×240504×305×17230ブラック
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288946BLKCFL-70780×390×240692×305×17240ブラック
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288928GYCFL-30--20グレー
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288955GYCFL-70780×390×240692×305×17240グレー
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25279855GYCFL-50600×390×240504×305×17230グレー
5,890
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする