曜日別特売

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋 - 和平フレイズ

料理の定番、両手鍋。
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。
対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm)、蓋/強化ガラス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂質量(kg)1.5サイズ(cm)24表面処理内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面/焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×25×17.5(フタを含む)満水容量(L)4.8内径(Φcm)24内容量1個
注意
※オーブンでは使用しないでください。取っ手破損の原因になります。
※中火以下でご使用ください。ストーブの上では使用しないでください。
※金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用して下さい。木や竹、プラスチック製等のものをご使用いただくと、いっそう長持ちします。
※天ぷら・揚げ物料理をする場合は、湯温を200度以上に上昇させないで下さい。また、加熱中にフタをしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184436RB-2503
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする