曜日別特売

OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品

OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 - BLITZ

BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。
OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。
※表示できる項目は車種によって異なります。
本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。

付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3ケーブル長(m)約4対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S電源電圧(V)DC12専用消費電流(mA)最大500以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)動作温度範囲(℃)10~60動作電圧(V)DC8~16内容量1台
注意
※メーカーページの適合表にない車種・年式・型式の車両にはOBDIIアダプター(OBD2-BR1A)を装着することはできません。 また、車種によって表示できる項目が異なります。メーカーページの適合表をご確認の上お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185608OBD2-BR1A
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする