キナリフ IH対応片手鍋

キナリフ IH対応片手鍋 - 和平フレイズキナリフ IH対応片手鍋 - 和平フレイズキナリフ IH対応片手鍋 - 和平フレイズキナリフ IH対応片手鍋 - 和平フレイズ

調理の様子が見れるガラス蓋付でツールの一時御木にも対応しております。
内面はこびりつきにくく、金属のお玉が使えるフッ素樹脂加工となっているのでお手入れしやすいです。
ナチュラルで優しい本体カラーとなっております。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターどちらでも使用することができます。

種別IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188505RB-2696約335×170×125680161.4
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
25188514RB-2697約355×190×145790182
4,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする