味むすび IH対応アルミ雪平鍋

味むすび IH対応アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび IH対応アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび IH対応アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ味むすび IH対応アルミ雪平鍋 - 和平フレイズ

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。
ガスコンロ・IHクッキングヒータどちらにも使用することができます。

種別IH対応材質本体:アルミニウム合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188566RB-2586約325×195×125440181.9
2,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
25188575RB-2587約375×215×125510202.3
2,800
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする