スタイリッシュ マイナスイオン2WAYアイロン
シンプル機能にマイナスイオンがついた髪にやさしい2WAYアイロンがよりコンパクトに使いやすく。
1本でストレート&カール
根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。
さらにコンパクトに
プレートの長さはそのまま、従来品と比べ約10%もコンパクトに。重さも約5%軽くなって、疲れにくく、さらに使いやすい。
マイナスイオン搭載
髪質に合わせて選べる温度
120/140/160/180/200℃の5段階調節。
忙しいときの嬉しい立ち上がり40秒
消し忘れに安心な自動電源OFF機能(約30分)付き。
旅行や出張にも
海外でも使える。
- 質量(g)
- 約370
- シリーズ
- mod's hair(モッズ・ヘア)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約301×36×74
- 内容量
- 1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























