キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋

キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属

丈夫で軽い。
扱いやすく変形に強い。
内面は留め具がなく、お手入れ簡単。
食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。
少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。
耐摩耗性試験10万回クリア!
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金 針金(クロム16%)取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装満水容量(L)2.9寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)355×155(板厚3.1)×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25626170HB-5999
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする