仕切屋

仕切屋 - 杉山金属仕切屋 - 杉山金属仕切屋 - 杉山金属

中身が見えるガラス蓋付き
焦げ付きを防ぐフッ素樹脂加工
すき焼き鍋を模したすっきりフォーム
二つの料理が一度に作れます
すき焼き・寄せ鍋・キムチ鍋・水炊き等の鍋物はもちろん、煮物やお吸い物の調理にも!
揚げ物もOK(二度揚げに最適)、揚げ物を下揚げ用と仕上げ用に分けられるので、揚げカスや油の汚れを気にせずカラッとキレイに美味しく調理できます

内寸(mm)255×255満水容量(L)3材質本体/アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装)、フタ/強化ガラス付属品ツル2本質量(g)1500深さ(mm)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×70アズワン品番64-3219-71底面の厚さ(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983346KS-2669255×2553
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする