シャイニー スタンダード マドラー

シャイニー スタンダード マドラー アークランドサカモト

カクテルを混ぜる際のマドラーに。

用途マドラー 仕様燕三条製 材質ステンレス 頭部寸法(mm)30×10 柄長さ(mm)170 品名・タイプマドラー アズワン品番64-3673-38 食器洗浄機対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26069017 No.PR6058
300
299
329 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする