アークランドサカモト
ステンレス3層底 両手鍋 PRシリーズ
ステンレス3層底の20cmの両手鍋です。
3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。
IHからガス火までの熱源に対応しています。
ガスコンロで直火調理ができます。
用途
調理の際に
仕様
ガラス蓋
種別
両手鍋
材質
ステンレス
サイズ(cm)
20
対応商品
電磁調理器、ガス、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
アズワン品番
64-3673-57
満水容量(L)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069060
PR4053
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください