マザーツール
デジタル中心温度計 MTシリーズ
食品・調理・園芸・教材などに最適
食品中心温度計として
オートパワーオフ機能
データホールド機能
付属品
CR-2032×1(本体内蔵)
質量(g)
約20
電源
CR-2032×1
測定範囲(℃)
-50~200
精度
±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
金属センサー部/2.5×123.5
電池寿命
約6ヶ月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
175×41×17
アズワン品番
64-3728-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26070758
MT-810
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください