キッチン マット 120 60cm 幅広タイプ おしゃれ い草 畳 60×120cm 和 モダン

キッチン マット 120 60cm 幅広タイプ おしゃれ い草 畳 60×120cm 和 モダン アズワン

洗わなくていい新感覚のい草のキッチンマットです
い草キッチンマットの不満を解消してくれる商品です
化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです
小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます
い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます
また燃えにくい性質の素材のため火を使うキッチンでも安心してご使用いただけます
今までのキッチンマットへの「洗う手間がかかる」「滑り止めが効きにくい」「お手入れがめんどくさい」などの不満をすべて解消してくれます
い草は畳にも使われている素材のため畳の上に立っているかのような踏み心地を実感していただけます
シンプルな柄とい草の持つ和の雰囲気は日本のお部屋にも合いやすく、またどんなキッチンにもなじみやすい色を揃えました
裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています

材質表地/い草(普通織)裏地/ウレタンフォーム6mm 加工あり 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26082247 1080850125405 グリーン モダン 64-8038-96
7,300
7,290
8,019 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26082256 1080850195405 ネイビー モダン 64-8038-97
7,300
7,290
8,019 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26082265 1080840295405 イエロー モダン 64-8038-98
6,600
6,534
7,187 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26082274 1080840135405 グレー モダン 64-8038-99
6,600
6,534
7,187 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする