カクセー
ニルワーカ 笛吹ケトル 2.2L
お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせ♪便利なインファントリー笛吹きケトル満水容量:2.2L、適正容量:1.5L
材質
側面:ステンレス鋼(クロム13%・マンガン10%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部/フェノール樹脂
寸法(mm)
約182×210×220
容量(L)
満水容量:2.2、適正容量:1.5
コード
43197880
アズワン品番
65-0434-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373815
IF-08
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください