crocs
オーバーブラウスニット ネイビー 0836A HW0836A-8シリーズ
優れた吸汗速乾性でさわやか。接触冷感機能でいつも涼しく。柔らかくてシワになりにくい。
仕様
左胸箱ポケット・両脇挟み込みポケット・リボン取り外し可能・袖ぐり消臭テープ付き・一重仕立て
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル85/トリアセテート15
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374348
HW0836A-8-9
9
38
21
52.5
43347131
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26374357
HW0836A-8-11
11
39
22
53.5
43347148
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください