曜日別特売

女性用 高視認・暑熱対策チェーンソー防護ズボン GBZ-200W【JIS規格適合品】

女性用 高視認・暑熱対策チェーンソー防護ズボン GBZ-200W【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]女性用 高視認・暑熱対策チェーンソー防護ズボン GBZ-200W【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]女性用 高視認・暑熱対策チェーンソー防護ズボン GBZ-200W【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]女性用 高視認・暑熱対策チェーンソー防護ズボン GBZ-200W【JIS規格適合品】 - トーヨ[作業服]

高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。
国内生産のJIS適合品です。
軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。
暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。

仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26695474MサイズM8406867~75
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
26695499LサイズL8857073~80
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
266955172Lサイズ2L9357277~85
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする