アーテック[学校教材・教育玩具]
防護服
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別
上下セット
色
ホワイト
混率(%)
不織布50/PE45/のり5
機能
防汚、防水、防油
裾廻り(cm)
(上着)約16、(ズボン)約22
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530619
51748
S
124
85
170
155~165
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28530628
51768
M
132
90
180
165~175
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28530637
51769
L
140
95
190
175~185
オープン
¥
1,364
¥
1,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください