V60 ドリップケトル・ヴォーノ 120

V60 ドリップケトル・ヴォーノ 120 - HARIO

注ぎやすく、コーヒーをお好みの味に抽出しやすい、ハンドドリップ用の細口ケトル【1.2リットル(実用容量800ml)】。 細口なので、注ぐお湯の量やスピードをコントロールしやすい。 フタは逆さに置けるフラットツマミです。
【使用可能な熱源】直火(ガスコンロ)、IH、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターもOK。 使って安心の日本製。

材質本体・フタ/ステンレス、フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂ヘアラインシルバー容量(mL)800(実用)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×14.4×14.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616396VKBR-120-HSV
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする