タフコ
IH対応 マルチポット2.5L
オール熱源対応!
汚れがつきにくい内面フッ素樹脂加工のマルチポット。
自立するとても便利なガラス蓋。
材質
【本体】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス銅、【ハンドル】フェノール樹脂、【ガラス【蓋】つまみ】フェノール樹脂、【ふちリング】ステンレス銅
寸法(mm)
260×160×190
容量(L)
2.5
塗装
【鍋表面加工】内面:フッ素樹脂塗装加工、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743954
-
オープン
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください