防護服 N14683タイプ 4.5適合品

防護服 N14683タイプ 4.5適合品 - つばさ

飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。
感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。
感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。
医療関係・検査機関向け。
オフィスや店舗での除菌作業にも。
化学実験、生物実験などに。
縫製部分はシームテープ付き。

用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。種別つなぎ材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布ホワイト規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769714MM168~17692~100
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
28769730LL174~182100~108
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
287697392L2L180~188108~116
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする