チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属

ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂質量(g)868サイズ(cm)18深さ(mm)(鍋)82本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×190×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867057HB-6562
3,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする