パール金属
チーノ シリコーン加工窓付スタンド式玉子焼カバー
中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
質量(g)
156
サイズ(cm)
13~18
表面処理
シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×190×65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867127
HB-6568
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください