パール金属
チーノ 鉄製天ぷら鍋
油切り便利な揚げアミ付。
材質
(本体、取っ手):鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
486
サイズ(cm)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×185×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867145
HB-6579
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください