曜日別特売

チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋

チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋 - パール金属チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋 - パール金属チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋 - パール金属チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

焦げつきにくく、保温力抜群の3層構造。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867188HB-657054614(鍋)75285×125×155
3,200
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867197HB-657166916(鍋)84305×135×175
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867206HB-657277518(鍋)94325×145×195
4,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 調理用
その他業種

小鍋が欲しかったので丁度いい大きさで満足しています。
ステンレスで洗い易いし、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする