パール金属
アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867854
HB-4882
810
18
(鍋)90
260×200×140
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867870
HB-4883
1037
20
(鍋)100
280×220×150
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867879
HB-4884
1145
22
(鍋)110
305×240×155
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください