パール金属
ベジック ステンレス製笛吹きケットル
沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。
材質
(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868028
HB-6628
367
1.6
215×175×210
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
28868037
HB-6629
393
2.3
210×180×230
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください