曜日別特売

シンプル・ウェア アルミ両手鍋

シンプル・ウェア アルミ両手鍋 - パール金属シンプル・ウェア アルミ両手鍋 - パール金属

軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。

材質表面加工/アルマイト、(本体、蓋):アルミニウム合金、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂内容量1個
注意
※ガス火専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868299HW-702342720320×215×170
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
28868308HW-702450022335×235×180
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする