曜日別特売

Wチャンファーミル E110HX-60° レギュラーリーチ

Wチャンファーミル E110HX-60° レギュラーリーチ - 7Leaders

30°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
Φ1~12の豊富なバリエーションを準備致しました。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
材質
MG
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054474E110HX-60°-13812.50.030.4
¥8,590
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29054490E110HX-60°-1.5381.53.80.030.7
¥8,590
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29054499E110HX-60°-238250.051
¥8,590
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29054508E110HX-60°-2.5382.56.30.051.3
¥8,590
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29054517E110HX-60°-33837.50.081.6
¥8,590
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
29054526E110HX-60°-3.5503.58.80.11.9
¥8,940
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
29054535E110HX-60°-4504100.152.2
¥8,940
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
29054544E110HX-60°-4.5504.511.30.22.3
¥11,910
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29054560E110HX-60°-550512.50.22.6
¥11,910
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29054569E110HX-60°-5.5505.513.80.22.9
¥12,630
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
29054578E110HX-60°-6506150.23.1
¥12,630
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
29054587E110HX-60°-8608200.24.6
¥18,150
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
29054596E110HX-60°-107210250.26.2
¥24,960
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
29054605E110HX-60°-127512300.27.6
¥28,740
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする